曜日別特売

ALPIN 強力バックル ”コブラ オリジナル” アルミ

ALPIN 強力バックル ”コブラ オリジナル” アルミ - ALPINEALPIN 強力バックル ”コブラ オリジナル” アルミ - ALPINEALPIN 強力バックル ”コブラ オリジナル” アルミ - ALPINEALPIN 強力バックル ”コブラ オリジナル” アルミ - ALPINEALPIN 強力バックル ”コブラ オリジナル” アルミ - ALPINE

プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。

用途ハーネスなどの締め付け用。メス形状固定内容量1個
注意
※落下防止用品ではありません。
※必ず破断荷重範囲内で使用下さい。
※使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
材質
適合ベルト幅(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
適合ベルト幅(mm)
オス形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28712978FY25KVF336-3543本体:7075アルミニウム合金、クリップ:真鍮ブラック25自在
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28713590FY33KVF338-2085本体:7075 アルミニウムブラック33自在
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28721685FY25MVF-B-ELOX364-4449本体:7075 アルミニウムマットブラック25自在
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28721694FY33KFF364-4450本体:7075 アルミニウムブラック33固定
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28721710FY38AVF364-4451本体:7075 アルミニウムシルバー38自在
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
28712969FY25KFF336-3544本体:7075 アルミニウムブラック25固定
5,732
取扱い終了
28712987FY45KFF336-3540本体:7075 アルミニウムブラック45固定
5,808
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする