ALPINE
ALPIN 登山用カラビナ ”ROCKIT”スクリューロック
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
軽さと頑丈さを兼ね備えたタイプです。
用途
土建作業などに。
材質
7075 アルミニウム
長さ(mm)
98
幅(mm)
59
高さ(mm)
98
ロック
スクリューロック
破断強度(kN)
26
内容量
1個
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
※製品にひびなどがないか確認してからご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28713005
KG13A-ID
336-3542
シルバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28713574
KG13B-B-ID
338-2083
ブルー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください