タフジョインドライバー

タフジョインドライバー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)タフジョインドライバー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)

パワフルモードとスタビーモードの2つのハンドルでのネジまわしが可能です。
ビットを差し替える事でほとんどのプラスネジに対応し、一般的なネジまわしが可能です。
グリップが分離型になっており、2つのハンドルでねじ回しが可能です。

材質軸: 特殊鋼、ハンドル部本体:ポロプロピレン、ハンドル部ラバー:エラストマー、ハンドル部ホルダー:ナイロン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
287131976920-rj268-5486[[+]]2、[[-]]6/[[+]]0、1、2、3
1,370
949
1,044(税込)
当日出荷
287132066920-bj268-5485[[+]]1、2/[[+]]0、1、2、3
1,370
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする