曜日別特売

コノエ トラス頭小ねじ(ユニクロ・小箱)

コノエ トラス頭小ねじ(ユニクロ・小箱) - コノエ

丸い頭部形状で、ナベ小ねじに比べて頭部は低く外径が大きいです。
他の小ねじ類に比べて頭部の外径が大きいため、部材との接地面積が増えて多少の緩み止め効果が得られます。
頭部が低く見た目がきれいなため、デザインを重視して使用をされることがあります。
皿形状とは違い「ザグリ加工」を部材に施す必要がなく使う場所を選びません。

材質スチール、表面処理:ユニクロ
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28713328MUSHSS-6U-310-2500P1箱(2500本)267-37190.510M31.9
4,662
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
28713337MUSHSS-6U-46-1800P1箱(1800本)267-69570.76M42.5
4,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
28713346MUSHSS-6U-48-1500P1箱(1500本)267-37870.78M42.5
4,262
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
28713355MUSHSS-6U-410-1300P1箱(1300本)267-22020.710M42.5
4,104
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
28713364MUSHSS-6U-412-1800P1箱(1800本)267-85000.712M42.5
5,988
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
28713380MUSHSS-6U-415-1500P1箱(1500本)267-85030.715M42.5
5,716
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
28713389MUSHSS-6U-56-1500P1箱(1500本)267-84430.86M53.1
7,814
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
28713398MUSHSS-6U-58-1300P1箱(1300本)267-37780.88M53.1
5,950
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
28713407MUSHSS-6U-510-1200P1箱(1200本)267-84540.810M53.1
6,054
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
28713416MUSHSS-6U-512-1000P1箱(1000本)268-16150.812M53.1
5,450
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
28713425MUSHSS-6U-515-900P1箱(900本)268-16900.815M53.1
5,540
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
28713434MUSHSS-6U-520-700P1箱(700本)268-00860.820M53.1
4,960
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
28713450MUSHSS-6U-68-900P1箱(900本)267-535918M63.7
7,446
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28713468MUSHSS-6U-612-700P1箱(700本)268-1668112M63.7
5,760
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
28713477MUSHSS-6U-615-600P1箱(600本)268-1628115M63.7
5,430
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
28713486MUSHSS-6U-620-500P1箱(500本)268-0074120M63.7
5,422
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
28713459MUSHSS-6U-610-800P1箱(800本)267-3707110M63.7
6,628
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする