曜日別特売

収納ケース ナチュラ フロック

収納ケース ナチュラ フロック - サンカ収納ケース ナチュラ フロック - サンカ収納ケース ナチュラ フロック - サンカ収納ケース ナチュラ フロック - サンカ収納ケース ナチュラ フロック - サンカ

積み重ねて使えて便利です。
開口部が4段階での調整が可能ですので、収納場所に適した開口部で使用できます。
ワイドサイズには2個並列に並べて使用する事ができます。
NFR-S23は4段まで、NFR-S30は3段まで積み重ね可能です。

用途キッチン、リビング、パントリー、子供部屋などの収納に。クリア耐荷重(kg)3、積み重ね時:3外寸法・奥行(mm)460有効内寸法・奥行(mm)336内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
容量(L)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28713644NFR-S30CL274-4267ポリプロピレン28310285
2,016
1,298
1,428(税込)
当日出荷
28713660NFR-23CL274-4266ポリプロピレン31.5240385
2,396
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
28713669NFR-30CL274-4265ポリプロピレン40.5310385
2,484
1,598
1,758(税込)
当日出荷
28713678NFR-W30CL274-4268ポリプロピレン、フラットバー:アルミ64310570
4,018
2,598
2,858(税込)
当日出荷
28713687NFR-S23CL274-4269本体:ポリプロピレン21.5240285
2,092
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする