曜日別特売

サンダル Arizona BF

サンダル Arizona BF - ビルケンシュトックジャパンサンダル Arizona BF - ビルケンシュトックジャパンサンダル Arizona BF - ビルケンシュトックジャパンサンダル Arizona BF - ビルケンシュトックジャパンサンダル Arizona BF - ビルケンシュトックジャパンサンダル Arizona BF - ビルケンシュトックジャパンサンダル Arizona BF - ビルケンシュトックジャパンサンダル Arizona BF - ビルケンシュトックジャパン
(1件のレビュー)

何十年もの間世界中の人々を魅了し続けてきたコンフォートサンダルの銘品です。
足の形状を考慮した天然ゴム混合コルクフットベッドです。
高品質な人工皮革Birko-Florを使用したアッパーです。
フィット感を調整できるダブルストラップです。
普段のカジュアル履きとしてはもちろん病院やオフィスなどでもお使いいただける汎用性の高いサンダルです。

用途普段のカジュアル履きや、病院やオフィスなどに。材質アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザー材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA材質(中敷)牛革靴タイプサンダル内容量1足
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
規格
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2871369651753-35332-3942ブルー22.5EU(ヨーロッパ):35ナロー幅
12,000
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
2871370551753-36332-5541ブルー23EU(ヨーロッパ):36ナロー幅
12,000
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
2871373951753-39332-2398ブルー25EU(ヨーロッパ):39ナロー幅
12,000
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
2871375751701-41332-3992ダークブラウン26.5EU(ヨーロッパ):41レギュラー幅
12,000
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871377551701-43332-5485ダークブラウン28EU(ヨーロッパ):43レギュラー幅
12,000
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871378451701-44332-2366ダークブラウン28.5EU(ヨーロッパ):44レギュラー幅
12,000
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
2871380051703-35332-5533ダークブラウン22.5EU(ヨーロッパ):35ナロー幅
12,000
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
2871380951703-36332-5524ダークブラウン23EU(ヨーロッパ):36ナロー幅
12,000
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
2871381851703-37332-5560ダークブラウン24EU(ヨーロッパ):37ナロー幅
12,000
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
2871382751703-38332-3975ダークブラウン24.5EU(ヨーロッパ):38ナロー幅
12,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871515751751-40332-5506ブルー26EU(ヨーロッパ):40レギュラー幅
12,000
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871516651751-41332-3977ブルー26.5EU(ヨーロッパ):41レギュラー幅
12,000
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871517551751-42332-5484ブルー27EU(ヨーロッパ):42レギュラー幅
12,000
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871518451751-43332-3906ブルー28EU(ヨーロッパ):43レギュラー幅
12,000
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871520051751-44332-3984ブルー28.5EU(ヨーロッパ):44レギュラー幅
12,000
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871371451753-37332-3963ブルー24EU(ヨーロッパ):37ナロー幅
12,000
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
2871373051753-38332-5490ブルー24.5EU(ヨーロッパ):38ナロー幅
12,000
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
2871374851701-40332-4004ダークブラウン26EU(ヨーロッパ):40レギュラー幅
12,000
9,898
10,888(税込)
取扱停止中
2871376651701-42332-5557ダークブラウン27EU(ヨーロッパ):42レギュラー幅
12,000
9,898
10,888(税込)
取扱停止中
2871383651703-39332-2412ダークブラウン25EU(ヨーロッパ):39ナロー幅
12,000
9,498
10,448(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 普段履き
製造業

もう20年ぐらい愛用していますが、販売店がこのところ減少しているようで、店舗で購入するのが田舎では難しくなっていますので、モノタロウを利用しました、価格も安く同じ物が購入出来て大満足です。サイズはサンダルの場合は1cm大きいサイズを購入することをお勧めします。以前購入したこだわりのお店の店主のアドバイスを忠実に守って今に至っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする