サンダル Gizeh BF

サンダル Gizeh BF - ビルケンシュトックジャパンサンダル Gizeh BF - ビルケンシュトックジャパンサンダル Gizeh BF - ビルケンシュトックジャパンサンダル Gizeh BF - ビルケンシュトックジャパンサンダル Gizeh BF - ビルケンシュトックジャパンサンダル Gizeh BF - ビルケンシュトックジャパンサンダル Gizeh BF - ビルケンシュトックジャパンサンダル Gizeh BF - ビルケンシュトックジャパン

何十年もの間世界中の人々を魅了し続けてきたトングサンダルの銘品です。
足の形状を考慮した天然ゴム混合コルクフットベッドです。
高品質な人工皮革Birko-Florを使用したアッパーです。
ベルトでお好みのフィット感に調整可能です。

用途普段のカジュアル履きとしてはもちろん健康に気をつかう方にもおすすめの汎用性の高いサンダルです。質量(g)400靴タイプサンダル内容量1足
全30種類を絞り込む
サイズ(cm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
サイズ(cm)
サイズ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28713845143621-35332-2364アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザーブルー22.535(EU規格)
12,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
28713854143621-36332-5543アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザーブルー2336(EU規格)
12,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
28713870143621-37332-5556アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザーブルー2437(EU規格)
12,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
28713879143621-38332-2417アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザーブルー24.538(EU規格)
12,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
28713888143621-39332-3930アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザーブルー2539(EU規格)
12,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
28713897143621-40332-2385アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザーブルー2640(EU規格)
12,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
28713906143621-41332-3909アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザーブルー26.541(EU規格)
12,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
28713915143621-42332-3914アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザーブルー2742(EU規格)
12,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
28713924143621-43332-5523アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザーブルー2843(EU規格)
12,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871520943691-35332-2404アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザーブラック22.535(EU規格)
12,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871521843691-36332-5494アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザーブラック2336(EU規格)
12,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871524543691-39332-5481アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザーブラック2539(EU規格)
12,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871525443691-40332-3987アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザーブラック2640(EU規格)
12,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871527043691-41332-3952アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザーブラック26.541(EU規格)
12,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871527943691-42332-4003アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザーブラック2742(EU規格)
12,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
2871528843691-43332-5525アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザーブラック2843(EU規格)
12,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871529743691-44332-5538アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザーブラック28.544(EU規格)
12,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
28713940143621-44332-5544アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザーブルー28.544(EU規格)
12,000
9,798
10,778(税込)
取扱停止中
2871522743691-37332-2421アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザーブラック2437(EU規格)
12,000
9,798
10,778(税込)
取扱停止中
2871523643691-38332-5531アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザーブラック24.538(EU規格)
12,000
9,798
10,778(税込)
取扱停止中
2871394943731-35332-2395アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷き:ベロアレザーホワイト22.535(EU規格)
10,000
取扱い終了
代引不可
2871395843731-36332-5489アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷き:ベロアレザーホワイト2336(EU規格)
10,000
取扱い終了
代引不可
2871396743731-37332-3944アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷き:ベロアレザーホワイト2437(EU規格)
10,000
取扱い終了
代引不可
2871397643731-38332-2383アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷き:ベロアレザーホワイト24.538(EU規格)
10,000
取扱い終了
代引不可
2871398543731-39332-3973アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷き:ベロアレザーホワイト2539(EU規格)
10,000
取扱い終了
代引不可
2871399443731-40332-3898アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷き:ベロアレザーホワイト2640(EU規格)
10,000
取扱い終了
代引不可
2871401043731-41332-4002アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷き:ベロアレザーホワイト26.541(EU規格)
10,000
取扱い終了
代引不可
2871401943731-42332-5545アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷き:ベロアレザーホワイト2742(EU規格)
10,000
取扱い終了
代引不可
2871402843731-43332-3902アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷き:ベロアレザーホワイト2843(EU規格)
10,000
取扱い終了
代引不可
2871403743731-44332-3923アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷き:ベロアレザーホワイト28.544(EU規格)
10,000
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする