サンダル Milano BF

サンダル Milano BF - ビルケンシュトックジャパンサンダル Milano BF - ビルケンシュトックジャパンサンダル Milano BF - ビルケンシュトックジャパンサンダル Milano BF - ビルケンシュトックジャパンサンダル Milano BF - ビルケンシュトックジャパンサンダル Milano BF - ビルケンシュトックジャパンサンダル Milano BF - ビルケンシュトックジャパンサンダル Milano BF - ビルケンシュトックジャパン
(1件のレビュー)

バックストラップ付でより安定感のある履き心地を提供します。
足の形状を考慮した天然ゴム混合コルクフットベッドです。
高品質な人工皮革Birko-Florを使用したアッパーです。
ベルトでお好みのフィット感に調整可能です。
バックストラップ付なので長距離の歩行でも安心です。

用途普段のカジュアル履きとしてはもちろん病院やオフィスなどでもお使いいただける汎用性の高いサンダルです。材質アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザー靴タイプサンダル内容量1足
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
規格
サイズ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2871415034791-40332-2372ブラック26EU(ヨーロッパ):4040(EU規格)
13,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871415934791-41332-2389ブラック26.5EU(ヨーロッパ):4141(EU規格)
13,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871416834791-42332-3961ブラック27EU(ヨーロッパ):4242(EU規格)
13,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871417734791-43332-3991ブラック28EU(ヨーロッパ):4343(EU規格)
13,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871419534793-35332-2362ブラック22.5EU(ヨーロッパ):3535(EU規格)
13,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
2871420434793-36332-2365ブラック23EU(ヨーロッパ):3636(EU規格)
13,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
2871422034793-37332-5537ブラック24EU(ヨーロッパ):3737(EU規格)
13,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871422934793-38332-2405ブラック24.5EU(ヨーロッパ):3838(EU規格)
13,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871424734701-40332-2409ダークブラウン26EU(ヨーロッパ):4040(EU規格)
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871425634701-41332-2410ダークブラウン26.5EU(ヨーロッパ):4141(EU規格)
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871426534701-42332-3983ダークブラウン27EU(ヨーロッパ):4242(EU規格)
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871427434701-43332-2370ダークブラウン28EU(ヨーロッパ):4343(EU規格)
13,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
2871431734703-37332-3988ダークブラウン24EU(ヨーロッパ):3737(EU規格)
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871432634703-38332-5564ダークブラウン24.5EU(ヨーロッパ):3838(EU規格)
13,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
2871433534703-39332-3997ダークブラウン25EU(ヨーロッパ):3939(EU規格)
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871418634791-44332-3980ブラック28.5EU(ヨーロッパ):4444(EU規格)
13,000
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
2871429034701-44332-5559ダークブラウン28.5EU(ヨーロッパ):4444(EU規格)
13,000
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
2871429934703-35332-3945ダークブラウン22.5EU(ヨーロッパ):3535(EU規格)
13,000
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
2871430834703-36332-3962ダークブラウン23EU(ヨーロッパ):3636(EU規格)
13,000
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
2871423834793-39332-5511ブラック25EU(ヨーロッパ):3939(EU規格)
12,000
取扱い終了
代引不可
2871434434733-35332-5516ホワイト22.5EU(ヨーロッパ):3535(EU規格)
11,000
取扱い終了
代引不可
2871436034733-36332-3964ホワイト23EU(ヨーロッパ):3636(EU規格)
11,000
取扱い終了
代引不可
2871436934733-37332-2422ホワイト24EU(ヨーロッパ):3737(EU規格)
11,000
取扱い終了
代引不可
2871437834733-38332-5527ホワイト24.5EU(ヨーロッパ):3838(EU規格)
11,000
取扱い終了
代引不可
2871438734733-39332-5479ホワイト25EU(ヨーロッパ):3939(EU規格)
11,000
取扱い終了
代引不可
2871545534731-40332-3998ホワイト26EU(ヨーロッパ):4040(EU規格)
11,000
取扱い終了
代引不可
2871546434731-41332-2371ホワイト26.5EU(ヨーロッパ):4141(EU規格)
11,000
取扱い終了
代引不可
2871548034731-42332-2425ホワイト27EU(ヨーロッパ):4242(EU規格)
11,000
取扱い終了
代引不可
2871548934731-43332-2368ホワイト28EU(ヨーロッパ):4343(EU規格)
11,000
取扱い終了
代引不可
2871549834731-44332-3958ホワイト28.5EU(ヨーロッパ):4444(EU規格)
11,000
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28714186
2024-07-23
用途: オフィスでスリッパの代わりに使用
その他業種

以前同じものを使っていて5年位長持ちしました。今は円安でとても高価になりましたが正規品が比較的安価でモノタロウで入手出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする