曜日別特売

サンダル Arizona EVA

サンダル Arizona EVA - ビルケンシュトックジャパンサンダル Arizona EVA - ビルケンシュトックジャパンサンダル Arizona EVA - ビルケンシュトックジャパンサンダル Arizona EVA - ビルケンシュトックジャパンサンダル Arizona EVA - ビルケンシュトックジャパンサンダル Arizona EVA - ビルケンシュトックジャパンサンダル Arizona EVA - ビルケンシュトックジャパン

耐久耐水性に優れたEVA素材を使用し、濡れた場所でも滑りにくいです。
汚れても水洗いできるのでお手入れも簡単です。
お肌に優しいこの超軽量ソールが、ビルケンシュトックならではの快適な履き心地をお約束します。
足の形状を考慮した、EVA製ビルケンシュトックフットベッドです。

用途海やプールなどの水辺のレジャーに。オフィスや病院での仕事履きや室内履きとして。材質アッパー、中敷、アウターソール:EVAカーキ靴タイプサンダル内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
規格
足幅
サイズ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
287145971019094-41299-765626.5EU(ヨーロッパ):41レギュラー41(EU規格)
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
287146061019094-42332-551327EU(ヨーロッパ):42レギュラー42(EU規格)
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
287146151019094-43332-397228EU(ヨーロッパ):43レギュラー43(EU規格)
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
287146241019094-44332-392428.5EU(ヨーロッパ):44レギュラー44(EU規格)
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
287146401019152-35332-391222.5EU(ヨーロッパ):35ナロー(幅狭)35(EU規格)
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
287146491019152-36332-237523EU(ヨーロッパ):36ナロー(幅狭)36(EU規格)
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
287146581019152-37332-395324EU(ヨーロッパ):37ナロー(幅狭)37(EU規格)
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
287146671019152-38332-549724.5EU(ヨーロッパ):38ナロー(幅狭)38(EU規格)
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
287146761019152-39332-555425EU(ヨーロッパ):39ナロー(幅狭)39(EU規格)
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
287146851019152-40332-239226EU(ヨーロッパ):40ナロー(幅狭)40(EU規格)
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする