サンダル Gizeh EVA

サンダル Gizeh EVA - ビルケンシュトックジャパンサンダル Gizeh EVA - ビルケンシュトックジャパンサンダル Gizeh EVA - ビルケンシュトックジャパンサンダル Gizeh EVA - ビルケンシュトックジャパンサンダル Gizeh EVA - ビルケンシュトックジャパンサンダル Gizeh EVA - ビルケンシュトックジャパンサンダル Gizeh EVA - ビルケンシュトックジャパンサンダル Gizeh EVA - ビルケンシュトックジャパン
(1件のレビュー)

耐久耐水性に優れたEVA素材を使用し、濡れた場所でも滑りにくいです。
汚れても水洗いできるのでお手入れも簡単です。
お肌に優しいこの超軽量ソールが、ビルケンシュトックならではの快適な履き心地をお約束します。
足の形状を考慮した、EVA製ビルケンシュトックフットベッドです。

用途海やプールなどの水辺のレジャーだけでなく、オフィスや病院での仕事履きや室内履きとしてもご使用いただけます。材質EVA機能超軽量・丸洗い可・耐久・耐水性靴タイプサンダル内容量1足
全40種類を絞り込む
サイズ(cm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28714694128201-35332-5502ブラック35(EU規格)22.5
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
28714710128201-36332-5501ブラック36(EU規格)23.0
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
28714719128201-37332-3915ブラック37(EU規格)24.0
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
28714728128201-38332-3926ブラック38(EU規格)24.5
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
28714737128201-39332-2374ブラック39(EU規格)25.0
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
28714746128201-40332-4000ブラック40(EU規格)26.0
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
28714755128201-41332-3925ブラック41(EU規格)26.5
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
28714764128201-42332-5483ブラック42(EU規格)27.0
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
28714780128201-43332-2393ブラック43(EU規格)28.0
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
28714789128201-44332-5520ブラック44(EU規格)28.5
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
287147981019143-35332-5530カーキ35(EU規格)22.5
7,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
287148071019143-36332-5498カーキ36(EU規格)23.0
7,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
287148161019143-37332-5507カーキ37(EU規格)24.0
7,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
287148251019143-38332-2402カーキ38(EU規格)24.5
7,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
287148341019143-39332-3904カーキ39(EU規格)25.0
7,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
287148501019143-40332-5505カーキ40(EU規格)26.0
7,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
287148591019143-41332-2424カーキ41(EU規格)26.5
7,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
287148681019143-42332-3956カーキ42(EU規格)27.0
7,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
287148771019143-43332-2419カーキ43(EU規格)28.0
7,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
287148861019143-44332-3949カーキ44(EU規格)28.5
7,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
28714999128221-35332-3954ホワイト35(EU規格)22.5
6,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
28715008128221-36332-5477ホワイト36(EU規格)23.0
6,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
28715017128221-37332-2382ホワイト37(EU規格)24.0
6,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
28715026128221-38332-3900ホワイト38(EU規格)24.5
6,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
28715035128221-39332-3905ホワイト39(EU規格)25.0
6,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
28715044128221-40332-3895ホワイト40(EU規格)26.0
6,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
28715060128221-41332-5549ホワイト41(EU規格)26.5
6,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
28715069128221-42332-3979ホワイト42(EU規格)27.0
6,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
28715078128221-43332-3982ホワイト43(EU規格)28.0
6,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
28715087128221-44332-5551ホワイト44(EU規格)28.5
6,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
287148951019161-35332-2413ネイビー35(EU規格)22.5
5,000
取扱い終了
代引不可
287149041019161-36332-2396ネイビー36(EU規格)23.0
5,000
取扱い終了
代引不可
287149201019161-37332-5487ネイビー37(EU規格)24.0
5,000
取扱い終了
代引不可
287149291019161-38332-5517ネイビー38(EU規格)24.5
5,000
取扱い終了
代引不可
287149381019161-39332-5515ネイビー39(EU規格)25.0
5,000
取扱い終了
代引不可
287149471019161-40332-5522ネイビー40(EU規格)26.0
5,000
取扱い終了
代引不可
287149561019161-41332-5553ネイビー41(EU規格)26.5
5,000
取扱い終了
代引不可
287149651019161-42332-3938ネイビー42(EU規格)27.0
5,000
取扱い終了
代引不可
287149741019161-43332-3950ネイビー43(EU規格)28.0
5,000
取扱い終了
代引不可
287149901019161-44332-3896ネイビー44(EU規格)28.5
5,000
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28714929
2023-09-26
用途: 普段使いに最高
教育・研究機関

気持ちいい履き心地です。
24.5で38サイズを買ったのですが、
少し大きめでした。
白が欲しかったのですが、なかったためこの色にしましたが、
汚れが目立たず、かえって良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする