曜日別特売

サンダル Madrid EVA

サンダル Madrid EVA - ビルケンシュトックジャパンサンダル Madrid EVA - ビルケンシュトックジャパンサンダル Madrid EVA - ビルケンシュトックジャパンサンダル Madrid EVA - ビルケンシュトックジャパンサンダル Madrid EVA - ビルケンシュトックジャパンサンダル Madrid EVA - ビルケンシュトックジャパンサンダル Madrid EVA - ビルケンシュトックジャパンサンダル Madrid EVA - ビルケンシュトックジャパン
(2件のレビュー)

耐久耐水性に優れたEVA素材を使用し、濡れた場所でも滑りにくいです。
汚れても水洗いできるのでお手入れも簡単です。
お肌に優しいこの超軽量ソールが、ビルケンシュトックならではの快適な履き心地をお約束します。
足の形状を考慮した、EVA製ビルケンシュトックフットベッドです。

用途海やプールなどの水辺のレジャーだけでなく、オフィスや病院での仕事履きや室内履きとしてもご使用いただけます。材質アッパー、中敷、アウターソール:EVA靴タイプサンダル内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
規格
サイズ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28715096128163-36332-3968ブラック23EU(ヨーロッパ):3636(EU規格)
6,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
28715105128163-37332-5496ブラック24EU(ヨーロッパ):3737(EU規格)
6,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
28715114128163-38332-2380ブラック24.5EU(ヨーロッパ):3838(EU規格)
6,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
28715130128163-39332-2423ブラック25EU(ヨーロッパ):3939(EU規格)
6,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
28715139128163-40332-3965ブラック26EU(ヨーロッパ):4040(EU規格)
6,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
28715148128163-41332-2399ブラック26.5EU(ヨーロッパ):4141(EU規格)
6,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
28715507128183-36332-2401ホワイト23EU(ヨーロッパ):3636(EU規格)
6,500
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
28715516128183-37332-2377ホワイト24EU(ヨーロッパ):3737(EU規格)
6,500
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
28715525128183-38332-5548ホワイト24.5EU(ヨーロッパ):3838(EU規格)
6,500
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
28715534128183-39332-3976ホワイト25EU(ヨーロッパ):3939(EU規格)
6,500
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
28715550128183-40332-5478ホワイト26EU(ヨーロッパ):4040(EU規格)
6,500
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
28715559128183-41332-2390ホワイト26.5EU(ヨーロッパ):4141(EU規格)
6,500
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28715139
2024-03-13
用途: 事務所での室内履き
その他業種

足にフィットして歩いていても楽に歩けるので良かった。

対象商品 : 28715139
2023-09-21
用途: 普段
サンロード株式会社

ビルケンシュトック 穿きやすい 動きやすい
いい感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする