サンダル Gizeh BFBC

サンダル Gizeh BFBC - ビルケンシュトックジャパンサンダル Gizeh BFBC - ビルケンシュトックジャパンサンダル Gizeh BFBC - ビルケンシュトックジャパンサンダル Gizeh BFBC - ビルケンシュトックジャパンサンダル Gizeh BFBC - ビルケンシュトックジャパンサンダル Gizeh BFBC - ビルケンシュトックジャパンサンダル Gizeh BFBC - ビルケンシュトックジャパン

何十年もの間世界中の人々を魅了し続けてきたトングサンダルの銘品です。
足の形状を考慮した天然ゴム混合コルクフットベッドです。
高品質な人工皮革Birko-Florヌバックを使用したアッパーです。
ベルトでお好みのフィット感に調整可能です。

用途普段のカジュアル履きとしてはもちろん健康に気をつかう方にもおすすめの汎用性の高いサンダルです。材質アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Florヌバック、中敷:ベロアレザーモカ靴タイプサンダル内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
規格
サイズ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2871530643751-35332-391822.5EU(ヨーロッパ):3535(EU規格)
14,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871531543751-36332-240723EU(ヨーロッパ):3636(EU規格)
14,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871532443751-37332-392024EU(ヨーロッパ):3737(EU規格)
14,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
2871534043751-38332-239724.5EU(ヨーロッパ):3838(EU規格)
14,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
2871534943751-39332-398925EU(ヨーロッパ):3939(EU規格)
14,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871535843751-40332-397126EU(ヨーロッパ):4040(EU規格)
14,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
2871536743751-41332-551426.5EU(ヨーロッパ):4141(EU規格)
14,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
2871537643751-42332-236327EU(ヨーロッパ):4242(EU規格)
14,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
2871539443751-44332-550028.5EU(ヨーロッパ):4444(EU規格)
14,000
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
2871538543751-43332-395928EU(ヨーロッパ):4343(EU規格)
14,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする