軽量サンダル BESTCLOG

軽量サンダル BESTCLOG - SAFETY J軽量サンダル BESTCLOG - SAFETY J軽量サンダル BESTCLOG - SAFETY J軽量サンダル BESTCLOG - SAFETY J軽量サンダル BESTCLOG - SAFETY J
(1件のレビュー)

クッション性に優れた中敷により、快適な履き心地を実現します。
脱ぎ履きし易いスリッポン仕様です。
防水性能、耐滑性能があります。
非常に軽量です。

材質アッパー:EVA樹脂、靴底:EVA樹脂、ゴム規格EN ISO 20345規格、CE認定靴タイプサンダル内容量1足
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28716390BESTCLOG-BLK-26.5286-8897ブラック26.5
5,826
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
28716469BESTCLOG-WHT-26286-8908ホワイト26
5,826
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
28716329BESTCLOG-BLK-23286-8902ブラック23
オープン
取扱い終了
28716338BESTCLOG-BLK-23.5286-8896ブラック23.5
オープン
取扱い終了
28716347BESTCLOG-BLK-24286-8899ブラック24
5,826
取扱い終了
28716356BESTCLOG-BLK-25286-8901ブラック25
5,826
取扱い終了
28716365BESTCLOG-BLK-25.5286-8900ブラック25.5
5,826
取扱い終了
28716374BESTCLOG-BLK-26286-8904ブラック26
5,826
取扱い終了
28716399BESTCLOG-BLK-27286-8898ブラック27
5,826
取扱い終了
28716408BESTCLOG-BLK-28.5286-8894ブラック28.5
5,826
取扱い終了
28716417BESTCLOG-WHT-23286-8905ホワイト23
オープン
取扱い終了
28716426BESTCLOG-WHT-23.5286-8910ホワイト23.5
5,826
取扱い終了
28716435BESTCLOG-WHT-24286-8915ホワイト24
5,826
取扱い終了
28716444BESTCLOG-WHT-25286-8907ホワイト25
5,826
取扱い終了
代引不可
28716460BESTCLOG-WHT-25.5286-8906ホワイト25.5
5,826
取扱い終了
28716478BESTCLOG-WHT-26.5286-8912ホワイト26.5
5,826
取扱い終了
28716487BESTCLOG-WHT-27286-8909ホワイト27
5,826
取扱い終了
28716496BESTCLOG-WHT-28286-8913ホワイト28
5,826
取扱い終了
28716505BESTCLOG-WHT-28.5286-8914ホワイト28.5
オープン
取扱い終了
28716514BESTCLOG-BLK-28286-8895ブラック28
5,826
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28716374
2023-09-21
用途: 通勤

なんか サイズ感が?普段25か25,5で 26サイズなのに 靴下をはくと入らない
素足でしか つかえないので 
サイズ大きいのを注文します
横の高いものに くるぶしの下の皮がはげていたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする