ノンスリップライトPパターンマジック

ノンスリップライトPパターンマジック - ペンギンエース

手のひらに新開発Pパターン[[R上]](日本製素材)を採用し、強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。
手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサー[[R上]]を採用しています。
手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適に使用できます。

用途作業用。アウトドア、家庭園芸、日曜大工、電気設備工事、精密作業・軽作業、ドライブ滑り止め効果あり袖口仕様マジックピンク材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)0.6内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28716846PA-9800-SS0.621.28.518336-8230
2,358
1,398
1,538(税込)
当日出荷
28716855PA-9800-MM0.621.58.718.5336-8227
2,358
1,398
1,538(税込)
当日出荷
28716864PA-9800-LL0.621.88.919336-8229
2,358
1,398
1,538(税込)
当日出荷
28716880PA-9800-LLLL0.622.2920336-8228
2,358
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする