曜日別特売

JPF 鉄 タップスターバケツキット

JPF 鉄 タップスターバケツキット - 日本パワーファスニングJPF 鉄 タップスターバケツキット - 日本パワーファスニング

バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。
コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。

用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
全長(mm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28716889TP850BK317-4153炭素鋼、表面処理:三価ユニクロ取付物:1~5507.5
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
28716898TP1060BK317-4152炭素鋼、表面処理:三価ユニクロ取付物:1~5609.5
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
28716907TP1270BK317-4155炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)取付物:1~77011
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする