曜日別特売

JPF ステンレス タップスターバケツキット

JPF ステンレス タップスターバケツキット - 日本パワーファスニングJPF ステンレス タップスターバケツキット - 日本パワーファスニング

バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。
コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。

用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)取付物:1~5ねじ長さ(mm)20内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
最大引張荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28716916STP850BK317-4156507.5357
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
28716925STP1060BK317-4157609.54511.9
オープン
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする