曜日別特売

LEDヘッドライト SNAP SOLO

LEDヘッドライト SNAP SOLO - プリンストンLEDヘッドライト SNAP SOLO - プリンストン

一つのボタンで、ハイ、ロー、フラッシュを切り替えられます。
ライト部を取り外して、マグネットライトとして使うことができます。

幅(mm)69.8高さ(mm)38.1奥行(mm)38.1電源(V)単4形アルカリ電池(3個)付属電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX4明るさ(Lm)300照射距離(m)100最大点灯時間155時間内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28716950SNSOLO-RD/DR324-8018レッド/ダークレッド
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28716968SNSOLO-GR/DG324-8022グリーン/ダークグリーン
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
28716934SNSOLO-BK/DK324-8019ブラック/ダークグレー
オープン
取扱い終了
代引不可
28716959SNSOLO-BL/DB324-8021ブルー/ダークブルー
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする