曜日別特売

リベルタ サーモワン Vネック9部丈袖 メンズ/BLK

リベルタ サーモワン Vネック9部丈袖 メンズ/BLK - リベルタリベルタ サーモワン Vネック9部丈袖 メンズ/BLK - リベルタリベルタ サーモワン Vネック9部丈袖 メンズ/BLK - リベルタ

寒冷環境下において、動きを伴い汗をかくスポーツや屋外作業の際に、最適な高機能温感インナーウエアです。
高い保温性を保ちながら、高い吸汗速乾性で汗を素早く吸収して乾かすため、身体を温めながら汗冷えから身体を守ってくれるのが最大の特徴です。

材質アクリル:50%、ポリエステル:22%、ベンベルグ:17%、ナイロン:11%内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28716977TO-26100011326-8148M88~96165~17568
6,800
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
28716986TO-26100012326-8151L96~104175~18571
6,800
5,990
6,589(税込)
当日出荷
28716995TO-26100013326-8147XL104~112175~18574
6,800
5,990
6,589(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする