曜日別特売

三共 PNAR-PRピーエスロール

三共 PNAR-PRピーエスロール - 三共三共 PNAR-PRピーエスロール - 三共

ロール状に巻かれております。
ライナーのないのり付き研磨紙です。
必要なサイズにカットして使用できます。

用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA幅(mm)75砥材アルミナ内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28717117PNAR75X15M-60332-08366015
8,748
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
28717126PNAR75X18M-80332-08288018
8,748
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
28717135PNAR75X25M-100332-082310025
6,686
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする