サンプラテック
サンプラ 大型バット
大型のバットです。
側面は直角ではなく傾斜がついております。
底面内側はフラットではなく凹凸があります。
用途
ものの整理整頓やその他バットに。
材質
耐衝撃性ポリスチレン
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
底内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28717196
02377
557-6024
大四ツ切
450
70
378×302
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
28717205
02378
557-6032
半紙
585
100
482×355
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
28717214
02379
557-6041
全紙
750
110
647×500
¥
6,020
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください