ALPINE
ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”スクリューロック
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
オーバルシェイプです。
用途
土建作業などに。
トラスコ品番
336-8627
材質
7075 アルミニウム
長さ(mm)
105
幅(mm)
56
色
ブラック
高さ(mm)
105
ロック
スクリューロック
破断強度(kN)
24
内容量
1個
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
※製品にひびなどがないか確認してからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28717388
KA11B-X-GI
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください