アラオ
パッチンクリップ
道具を使用せず手で簡単に着脱できます。
耐寒用樹脂を使用しており、寒冷地でも安心です。
用途
あらゆるシート類の単管固定に。
仕様
48.6Φ単管用
トラスコ品番
342-9020
材質
PP
色
黄
質量(g)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28717424
AR-2334
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください