曜日別特売

グリップ点字パネル

グリップ点字パネル - アラオ

東京都建設局の定めるすべり抵抗係数(BPN)をクリアしています。
特殊加工を施したハイグレードモデルになり、一般的な点字パネルよりもグリップ力がアップしました。
促進耐候試験を実施したところ3年間想定の場合、色飛び・色抜けがほとんどしません。
裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。

材質表面:エラストマー樹脂、表面加工:アクリル系樹脂、裏面:粘着テープ厚さ(mm)8縦(mm)300横(mm)300内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28717449AR-0941342-9087ポイントタイプ
3,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
28717440AR-0940342-9086ラインタイプ
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする