曜日別特売

電力メーターボックス

電力メーターボックス - 日動電工

現住宅の外観にマッチする曲面をもちいたスタイリッシュなデザインです。

付属品丸木ねじ(SUS):4.5x38(6本),丸木ねじ4.5x32(2本),なべタッピン(SUS)4.0x16(1本)貫通材(2組)材質本体:難燃性ABS 検針窓部:ポリカーボネートモダンブラック奥行(mm)195内容量1個
注意
※電力会社によって寸法規定がある場合があるため、ご確認の上、最適寸法の取付板をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合範囲
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28717458MBL-MB342-909430A~120A410250
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
28717467MBM-MB342-909330A・60A375230
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする