UBUKATA ピオマ感震ブレーカー

UBUKATA ピオマ感震ブレーカー - UBUKATAUBUKATA ピオマ感震ブレーカー - UBUKATAUBUKATA ピオマ感震ブレーカー - UBUKATA

震度5強相当以上の地震を感知すると自動でブレーカーを遮断します。
遅延遮断機能により約3分後にブレーカーが遮断するので、夜間でもすぐに暗くなりません。
ブレーカー遮断後もライトが点灯し、部屋を照らします。
ガスマイコンメーターで実績のある感震器を使用しています。
取り付けに特別な資格は不要です。
両面テープで分電盤に直接取り付ける方法と、ホルダーを壁にねじ固定して取り付ける方法があります。

トラスコ品番342-2934材質本体:ABS、遮断部:ABS・POM・SUS幅(mm)62(本体)、67(遮断部)高さ(mm)87(本体)、67(遮断部)材質(本体)ABS質量(g)135使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)47(本体)、31(遮断部)機能【感震】震度5強相当以上(JWDS0007付2に準拠)で下記動作:漏電ブレーカーを遮断、感震ライト(高輝度白色LED)が約10分間点灯。【電池切れお知らせ】電池残量低下時のみお知らせ灯(赤色LED)が点滅し、1分間隔で「ピピピピピ」とブザー音が鳴ります。使用電池専用リチウム電池 CR17450(3V)特性震度5強相当以上の地震で約3分後にブレーカーを自動で遮断、感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン標準試験合格、一般財団法人日本消防設備安全センター推奨、震度5強相当以上の地震を感知し、ライト点灯、ガスメーターに使用している感震器搭載、取付工事資格不要(電気工事士など)、安心・安全の日本製本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×87×47電池寿命(年)約10内容量1台
注意
電池切れのお知らせ警報音が鳴った際は、速やかに機器を交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28717476UGU6
9,800
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする