ALPINE
ALPIN 強力バックル ”コブラ”用フレーム
頑丈なベルトフレームです。
用途
ベルトの締め付けや長さ調整。
トラスコ品番
366-5499
材質
本体:7075 アルミニウム
色
マットブラック
適合ベルト幅(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28717729
FX45LCF-M-ELOX-L
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください