フジテック・ジャパン
可変式3段ロック
簡易式のミニロックです。
仕様
ダイヤル:3桁
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
寸法B(mm)
つる径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28717738
B-10752
340-1304
本体:亜鉛ダイカスト
21.5
60
3.1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
28717747
B-10751
340-1302
本体:亜鉛ダイカスト、ツル:鉄
24
56
2.75
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください