フジテック・ジャパン
プッシュ式Wロック吊長
ツルが外れるタイプの吊長の鍵です。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、ツル:スチール
色
シルバー/ブラック
仕様
ダイヤル:4桁
トラスコ品番
340-1303
長さ(mm)
146
幅(mm)
108.8
つる径(Φmm)
13.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
つる径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28717799
B-10814
13.8
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください