曜日別特売

カチオン電着塗装仕様ペンチ

カチオン電着塗装仕様ペンチ - マルビーカチオン電着塗装仕様ペンチ - マルビーカチオン電着塗装仕様ペンチ - マルビーカチオン電着塗装仕様ペンチ - マルビーカチオン電着塗装仕様ペンチ - マルビーカチオン電着塗装仕様ペンチ - マルビーカチオン電着塗装仕様ペンチ - マルビーカチオン電着塗装仕様ペンチ - マルビー

厳格な品質基準をクリアした信頼の日本製JIS規格品に、防錆効果の高いカチオン電着塗装を施したペンチです。
先端のくわえ部には凸凹の筋がきってあり、物をつかんだとき滑らないようになっています。
銅線や針金の切断をストレスなく出来る刃部に仕上げています。
滑り止め効果のあるビニールグリップはシックなモスグリーンカラーを採用しました。

用途銅線や針金の切断に。板金細工や電気工事などの作業に。材質機械構造用炭素鋼 (S58C)ハンドルビニール切断能力(mm)軟鉄線Φ3.2内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってからご使用ください。
※ピアノ線等の硬い線材は切断できません。
※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切断能力(Φmm) 鉄線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28717887P-150364-4447150Φ1.6
2,980
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28717896P-175364-4446175Φ1.8
3,220
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メイン画像28717905P-200364-4445200Φ2.0
3,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする