曜日別特売

ワンタッチパイプカッター

ワンタッチパイプカッター - BEST(ベスト)[金物]ワンタッチパイプカッター - BEST(ベスト)[金物]ワンタッチパイプカッター - BEST(ベスト)[金物]ワンタッチパイプカッター - BEST(ベスト)[金物]ワンタッチパイプカッター - BEST(ベスト)[金物]ワンタッチパイプカッター - BEST(ベスト)[金物]ワンタッチパイプカッター - BEST(ベスト)[金物]ワンタッチパイプカッター - BEST(ベスト)[金物]

調整部はスプリング機構なので切りたい位置へすぐに調整が可能です。
口開きを戻す時もボタンひとつで簡単に操作が可能です。
便利なバリ取り用ナイフを標準装備しています。
ステンレス鉄(単管)等を頻繁に切断する場合は、強力タイプのステンレス用替刃も別売りにてご利用いただけます。

用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3961セット内容専用替刃PCC-6500付き材質本体:アルミニウム、刃部:SK-2切断能力(mm)Φ6~50適合替刃PSS-6500(ステンレス用強力刃)、PCC-6500(通常刃)内容量1個
注意
※切断時ハンドルを強く締めすぎると刃の損傷やパイプの変形原因になります。
※カッター刃は鋭利になっていますので、お取り扱いには十分注意してください。
※単管切断時はパイプを万力等で確実に固定してから作業してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28717914PC-650
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする