曜日別特売

リベルタ サーモワン ラウンドネック長袖インナー/BLK

リベルタ サーモワン ラウンドネック長袖インナー/BLK - リベルタリベルタ サーモワン ラウンドネック長袖インナー/BLK - リベルタリベルタ サーモワン ラウンドネック長袖インナー/BLK - リベルタ

究極の暖かさと、ストレスのない着心地を追求した、極めて保温性の高い防寒性能を持つ日本製のアンダーウェア(肌着)です。
暖かい空気をしっかり閉じ込める編み方、糸選び、染色加工方法の独自の組み合わせにより、生地そのものに高い保湿力があります。
サイズごとの編立と染色を行うことで、ニット生地が本来持っている伸び感とフィット感を最大限活かしています。
イタリア ランペルティー社製の機械で、きめの細かい密度の濃い起毛をすることで、暖かい空気を溜めやすいだけではなく、とても気持ちの良い肌触りを実現しています。
フラットシーマという特殊なミシンで縫製することで、縫い目が膨らまず、肌へのあたりを軽減しています。

材質アクリル94% ナイロン5% ポリウレタン1%内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28717948TO-26100006349-4592S72~80152~15858
7,800
6,990
7,689(税込)
当日出荷
メーカー直送
28717957TO-26100007349-4590M79~87157~16360
7,800
6,990
7,689(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする