曜日別特売

圧着ペンチ(カッター・ストリッパー機能付)

圧着ペンチ(カッター・ストリッパー機能付) - KLEIN TOOLS圧着ペンチ(カッター・ストリッパー機能付) - KLEIN TOOLS圧着ペンチ(カッター・ストリッパー機能付) - KLEIN TOOLS圧着ペンチ(カッター・ストリッパー機能付) - KLEIN TOOLS圧着ペンチ(カッター・ストリッパー機能付) - KLEIN TOOLS圧着ペンチ(カッター・ストリッパー機能付) - KLEIN TOOLS

一丁で切断・皮むき・圧着の三役をこなすマルチなペンチです。
カッターはジョー先端とリベット部根元の二か所に配置されています。

用途ケーブルの切断、皮むき、圧着に。トラスコ品番348-3145材質焼入鋼、ハンドル部:TPEゴム全長(mm)230線径(Φmm)皮むき可能:1.0~2.5取付穴落下防止用ひも:有切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0~2.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
287179752005N
14,120
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする