曜日別特売

キャップ付・スプリング付ラジオペンチ

キャップ付・スプリング付ラジオペンチ - WELLキャップ付・スプリング付ラジオペンチ - WELLキャップ付・スプリング付ラジオペンチ - WELLキャップ付・スプリング付ラジオペンチ - WELLキャップ付・スプリング付ラジオペンチ - WELLキャップ付・スプリング付ラジオペンチ - WELL

シンプルなフォルムをベースにスプリングをつけて機能性をアップし、セーフティにお使い頂けるようキャップを先端につけたラジオペンチです。
スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。
保護キャップの採用で安全性を高めています。
本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。

用途先の長い先端が特長を生かし、銅線や針金の切断や細工に。バネありトラスコ品番364-7155材質カーボンスチール全長(mm)150取付穴落下防止用ひも:有ハンドルビニール成形グリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.6内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってからご使用ください。
※ピアノ線等の硬い線材は切断できません。
※専用の工具をお使いください。
※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28718000WR-6SCG150
1,710
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする