曜日別特売

ラジオペンチ

ラジオペンチ - マルビーラジオペンチ - マルビーラジオペンチ - マルビーラジオペンチ - マルビーラジオペンチ - マルビー

防錆効果の高いカチオン電着塗装を施したツールです。
刃は高周波焼入処理済みなので、銅線や細い鉄線も楽に切断できます。
すべりにくく力をかける作業に最適なソフトグリップ付です。
刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。
先端のくわえ部には凸凹の筋が切ってあり、物をつかんだとき滑らないようになっています。
先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適です。

用途先の長い先端が特長を生かし、銅線や針金の切断や細工に。材質機械構造用炭素鋼 (S58C)ハンドルビニールグリップ内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってからご使用ください。
※ピアノ線等の硬い線材は切断できません。
※専用の工具をお使いください。
※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)軟鉄線
切断能力(Φmm) 鉄線
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28718009R-125Φ2.3Φ1.0125364-4453
2,650
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
28718018R-150Φ2.6Φ1.2150364-4452
2,690
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする