マイクロラジオペンチ

マイクロラジオペンチ - WELLマイクロラジオペンチ - WELLマイクロラジオペンチ - WELLマイクロラジオペンチ - WELLマイクロラジオペンチ - WELLマイクロラジオペンチ - WELL

針のように細いニードルノーズと例えられるほど、先端を細長く仕上げてありますので、極端に狭い部分での作業に威力を発揮する工具です。
超細身の先端は従来のラジオペンチでは難作業と思われていた狭い箇所作業に便利です。
高周波焼き入れ済みの刃にはビニールコードの皮膜むき用丸穴がついています。
線材の切断、平行ビニールコードの割込み、ナット回し用のボルト付などの機能を持っています。
バネ付きなので連続作業も楽に行えます。

用途従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。トラスコ品番407-3298材質機械構造用炭素鋼 (S58C)全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってからご使用ください。
※ピアノ線等の硬い線材は切断できません。
※専用の工具をお使いください。
※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28718298WMR-150
3,010
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする