曜日別特売

ケーブルタッカ用絶縁ステープル

ケーブルタッカ用絶縁ステープル - KLEIN TOOLSケーブルタッカ用絶縁ステープル - KLEIN TOOLSケーブルタッカ用絶縁ステープル - KLEIN TOOLSケーブルタッカ用絶縁ステープル - KLEIN TOOLSケーブルタッカ用絶縁ステープル - KLEIN TOOLSケーブルタッカ用絶縁ステープル - KLEIN TOOLSケーブルタッカ用絶縁ステープル - KLEIN TOOLSケーブルタッカ用絶縁ステープル - KLEIN TOOLS

プラスチック製の絶縁体で設計されたUL規格に準拠した絶縁型ステープルです。
KLEINTOOLSのケーブルタッカー(450-100)専用のステープルです。

用途配線固定作業に。適合本体450-100材質スチール、樹脂内容量1箱(300本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
足長(mm)
肩幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28718334450-001348-31327.946.35
3,226
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メイン画像28718350450-002348-31357.947.94
3,226
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メイン画像28718359450-003348-31488.7315.08
3,860
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする