曜日別特売

ケーブルタッカ

ケーブルタッカ - KLEIN TOOLSケーブルタッカ - KLEIN TOOLSケーブルタッカ - KLEIN TOOLSケーブルタッカ - KLEIN TOOLSケーブルタッカ - KLEIN TOOLSケーブルタッカ - KLEIN TOOLSケーブルタッカ - KLEIN TOOLS

肩幅6.35mm~15.08mmの3サイズのステープルを使用可能です。
レバーにより押し込みの力を調整可能です。
ケーブルサイズに合わせてケーブルガイドを2段階調整できます。
耐久性に優れたアルミ鋳造ボディとクッショングリップハンドルを搭載しています。
別売のKLEINTOOLSの専用ステープル(450-001、450-002、450-003)をご使用ください。

用途配線固定作業に。トラスコ品番348-3138材質アルミダイキャスト全長(mm)191高さ(mm)165肩幅(mm)44装填数針(450-001/450-002):30本、針(450-003):20本内容量1台
注意
※ステープル針は付属しません。別途ご購入下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28718368450-100
12,764
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする