曜日別特売

WANIプライヤー(ローレットグリップ)

WANIプライヤー(ローレットグリップ) - WELLWANIプライヤー(ローレットグリップ) - WELLWANIプライヤー(ローレットグリップ) - WELLWANIプライヤー(ローレットグリップ) - WELLWANIプライヤー(ローレットグリップ) - WELLWANIプライヤー(ローレットグリップ) - WELL

薄型ヘッドと左右非対称の特殊「ワニ」刃により、狭い場所でも使いやすく、どんな部品でもガッチリ挟んで離しません。
センター切断方式を採用しており従来品よりも25%も軽い力で線材の切断が可能です。
2段階スライドが可能なことで、挟む範囲を広くでき大きなボルトやナットも掴むことができます。
自動車、バイク、自転車等のメンテナンスや家庭用に最適なツールです。
グリップ部は滑りにくいローレット加工を施しています。

用途物をつかんだり、挟んだり、回したり、切断したりできる万能工具。自動車整備や建築・設備メンテナンス等に。トラスコ品番363-7936材質特殊合金鋼(S55C)全長(mm)200寸法A(mm)45切断能力(mm)Φ2.6切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってからご使用ください。
※ピアノ線等の硬い線材は切断できません。
※専用の工具をお使いください。
※切断能力以上の太い線材やケーブルを切断したり、能力以上の太いパイプ以上をつかんだり、表示以上の用途には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28718377WC-8SB
2,510
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする