カラスプライヤー

カラスプライヤー - WELLカラスプライヤー - WELLカラスプライヤー - WELLカラスプライヤー - WELLカラスプライヤー - WELLカラスプライヤー - WELLカラスプライヤー - WELL

ガタツキのない三枚合せのボックス構造のウォーターポンププライヤーです。
3点保持のくわえ部はブレのないひし形で、物をくわえた時にガッチリくいこむ刃にしていますので、丸い物でもしっかりとつかむことができます。
番線カッター、安全ストッパー、マイナスドライバー付で一丁でマルチに使用することもできます。
水回りの作業での使用を考慮しているため、全体を薄く仕上げ柄を長くし、メッキ処理を行いサビに強い作りにしています。

用途ガス・水道管の配管工事、自動車、産業機械等のメンテナンスに。仕様調整(段階):7トラスコ品番363-7937材質特殊合金鋼(S45C)全長(mm)250タイプ三枚合わせタイプ最大口開き(mm)51ハンドルグリップ無し機能ドライバー:ありカッター番線:Φ1.2~Φ2.6まで内容量1丁
注意
※非絶縁工具です、電源を切ってからご使用ください。
※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28718395WA3-250
4,920
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする