曜日別特売

カチオン電着塗装 バネ付ウォーターポンププライヤー

カチオン電着塗装 バネ付ウォーターポンププライヤー - マルビーカチオン電着塗装 バネ付ウォーターポンププライヤー - マルビーカチオン電着塗装 バネ付ウォーターポンププライヤー - マルビー

口開きが広範囲で調整できる、ガス・水道・空調等の配管工事に便利なウォーターポンププライヤーです。
耐食性防錆性に優れたカチオン電着塗装仕様です。
くわえ部は8段階に広げることができ、パイプ・丸棒・ボルト・ナット等をがっちりとつかむことができます。
バネ付仕様なので連続作業が楽に行えます。

用途ガス・水道・空調等の水道・配管工事に。仕様調整(段階):8トラスコ品番364-4619材質特殊合金鋼(S45C)全長(mm)250タイプバネ付き最大口開き(mm)46ハンドルビニールグリップ内容量1丁
注意
※非絶縁工具です、電源を切ってからご使用ください。
※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28718404W-250S
3,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする