カチオン電着塗装 ドライバー付ウォーターポンププライヤー

カチオン電着塗装 ドライバー付ウォーターポンププライヤー - マルビーカチオン電着塗装 ドライバー付ウォーターポンププライヤー - マルビーカチオン電着塗装 ドライバー付ウォーターポンププライヤー - マルビー

耐食性防錆性に優れたカチオン電着塗装仕様です。
くわえ部は5段階に広げることができ、パイプ・丸棒・ボルト・ナット等をがっちりとつかむことができます。
ハンドルにはネジ回し・缶のふた開け・バール代わりに使えるマイナスドライバー付きです。

用途ガス・水道・空調等の水道・配管工事に。仕様調整(段階):5トラスコ品番364-4632材質特殊合金鋼(S45C)全長(mm)250最大口開き(mm)48ハンドルグリップ無し機能ドライバー:あり内容量1丁
注意
※非絶縁工具です、電源を切ってからご使用ください。
※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28718420W-250D
2,990
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする