マグネットケーブル牽引具

マグネットケーブル牽引具 - KLEIN TOOLSマグネットケーブル牽引具 - KLEIN TOOLSマグネットケーブル牽引具 - KLEIN TOOLSマグネットケーブル牽引具 - KLEIN TOOLSマグネットケーブル牽引具 - KLEIN TOOLS

ハンドルと牽引具双方にマグネットがついており、壁裏のケーブルを素早く引き出せます。
強力なマグネットを使用しているので壁を挟んでもハンドルが牽引具をしっかりホールドします。
ハンドルには車輪が付いており、壁を傷つけることなくスムーズに牽引具を誘導します。

用途壁裏のケーブル牽引に。トラスコ品番348-3136セット内容マグネットハンドル、牽引具、樹脂ハードケース材質ハンドル部プラスチック、ワイヤー部:ステンレス、吸着部:ネオジム磁石オレンジ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2871844750611
28,490
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする