ケーブルマウントクリップ

ケーブルマウントクリップ - KLEIN TOOLSケーブルマウントクリップ - KLEIN TOOLSケーブルマウントクリップ - KLEIN TOOLSケーブルマウントクリップ - KLEIN TOOLSケーブルマウントクリップ - KLEIN TOOLSケーブルマウントクリップ - KLEIN TOOLSケーブルマウントクリップ - KLEIN TOOLS
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

スタイリッシュなデザインでスマートに配線を固定できます。
両面テープ固定とビス固定と2通りの固定方法が可能です。

用途ケーブル等の簡易固定に。付属品l固定用両面テープ、固定用ビストラスコ品番348-3149材質ゴム高さ(mm)14縦(mm)28横(mm)28固定方法両面テープもしくはビス止め結束本数束線:1内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28718456450-400
3,880
2,398
値下げ
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする