曜日別特売

検電器(交流専用)

検電器(交流専用) - KLEIN TOOLS検電器(交流専用) - KLEIN TOOLS検電器(交流専用) - KLEIN TOOLS検電器(交流専用) - KLEIN TOOLS検電器(交流専用) - KLEIN TOOLS

被覆の上から通電の検電ができます。
作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。
オートパワーオフ機能はバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。
CE要件に適合しています。

用途
電線やコードの電圧の検出に
ブレーカーの電圧の検出に
照明器具やスイッチの電圧の検出に
コンセントの電圧の検出に
トラスコ品番348-3137材質ポリカーボネート幅(mm)18高さ(mm)140奥行(mm)25電源(V)単4乾電池×2個(付属)規格CAT IV 1000V適合電源単4乾電池×2個(付属)交流電圧(V)50~1000周波数範囲50~500Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28718474NCVT-1P
6,350
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする