曜日別特売

Mr.CAP ステンレス製先細プライヤー

Mr.CAP ステンレス製先細プライヤー - WELLMr.CAP ステンレス製先細プライヤー - WELLMr.CAP ステンレス製先細プライヤー - WELLMr.CAP ステンレス製先細プライヤー - WELL

錆びにくいステンレス製のマイクロサイズ先細プライヤーです。
ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。
ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。
安全な保護キャップ付きです。
本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
超小型のマイクロサイズで、手のひらに収まる超小型設計です。
連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しています。
ハンドル下部に安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴を装備しています。
ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適です。
ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。

用途ホビーや釣りなど狭い場所の作業に。トラスコ品番364-7422材質ステンレス JIS420J2全長(mm)100タイプ先細寸法A(mm)30切断能力(mm)無し色(グリップ)レッド内容量1丁
注意
※非絶縁工具です、電源を切ってからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28718499WSR-100
1,970
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする