曜日別特売

HSSバイメタルブレード 金切のこ刃

HSSバイメタルブレード 金切のこ刃 - BEST(ベスト)[金物]HSSバイメタルブレード 金切のこ刃 - BEST(ベスト)[金物]HSSバイメタルブレード 金切のこ刃 - BEST(ベスト)[金物]HSSバイメタルブレード 金切のこ刃 - BEST(ベスト)[金物]

刃先に切れ味バツグンの「ハイス鋼」を使用し、粘りがあり、ねじれや曲げに強い「スプリング鋼」を本体にレーザーで溶着したバイメタル素材のブレードです。
強靭で、耐久性のあるブレードで、万一折れても破片が粉々に飛び散らない安全な素材を使用しています。
固定フレーム・マイティフレーム・ハンディフレーム・パイプフレームなど、別売りの金切鋸にご使用ください。

用途鉄・非鉄金属・木・プラスチックなどの切断に。トラスコ品番407-3303セット内容替刃2本入り材質刃部:HSSバイメタル全長(mm)250、替刃:250山数24内容量1個
注意
※替刃の折れやはずれを防ぐために、ご使用前に必ず替刃交換ネジを強く締めてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28718596FBM-1024
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする