曜日別特売

スイングハンドル付ミニボックスレンチ

スイングハンドル付ミニボックスレンチ - BEST(ベスト)[金物]スイングハンドル付ミニボックスレンチ - BEST(ベスト)[金物]スイングハンドル付ミニボックスレンチ - BEST(ベスト)[金物]スイングハンドル付ミニボックスレンチ - BEST(ベスト)[金物]スイングハンドル付ミニボックスレンチ - BEST(ベスト)[金物]スイングハンドル付ミニボックスレンチ - BEST(ベスト)[金物]スイングハンドル付ミニボックスレンチ - BEST(ベスト)[金物]スイングハンドル付ミニボックスレンチ - BEST(ベスト)[金物]
(1件のレビュー)

回転するスイングハンドルを採用、ボルト・ナットにソケットを入れたままハンドルが回転するので、狭い箇所での早締め・仮締め作業に威力を発揮します。
ソケットが貫通タイプなので長く突き出たボルトにも対応可能です。
またコンパクト設計なので携帯にも便利です。
各サイズによって楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー等に最適です。
仕上げは高級感あふれるサテンフィニッシュを採用しました。

用途楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー、各種設備・メンテナンス等でのボルト・ナットの締付けに。材質カーボンスチール、サテンフィニッシュ仕上げ全長(mm)80内容量1個
注意
※必ずボルトやナットに合ったものを使用してください。
※この製品は仮締め専用工具です。
※強く締めるとハンドルが開く恐れがありますのでご注意ください。
※パイプや体重などで無理な荷重をかけての使用はしないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
対辺(mm)
六角対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28718605SMB-0607363-3823ソケット:10×116×76×76×7
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メイン画像28718614SMB-0810363-3822ソケット:12×148×108×108×10
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メイン画像28718630SMB-1113363-3825ソケット:16×1811×1311×1311×13
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メイン画像28718639SMB-1214363-3821ソケット:17×1912×1412×1412×14
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メイン画像28718648SMB-1719363-3824ソケット:24×2617×1917×1917×19
オープン
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28718605
2024-06-05
用途: 簡単なメンテナンス用に
サービス業

他社の同様製品のセットに入っていないサイズを購入しました、簡単なメンテ用としては使いやすく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする