サンカ
デコラステップ ショート
底脚には滑り止めが付いています。
用途
踏台用
最大使用荷重(kg)
100
仕様
完成品
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28718657
DS-SSRE
0.14
395×280×140
1.055
349-7106
本体:ポリプロピレン、底脚:エラストマー
¥
2,452
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
28718666
DS-SSOR
0.14
395×280×140
1.055
349-7113
体:ポリプロピレン、底脚:エラストマー
¥
2,452
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
28718675
DS-SSG
0.14
395×280×140
1.055
349-7112
本体:ポリプロピレン、底脚:エラストマー
¥
2,452
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
28718684
DS-SLRE
0.14
590×280×140
1.44
349-7109
本体:ポリプロピレン、底脚:エラストマー
¥
3,254
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28718700
DS-SLOR
0.14
590×280×140
1.44
349-7105
本体:ポリプロピレン、底脚:エラストマー
¥
3,254
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
28718709
DS-SLG
0.14
590×280×140
1.44
349-7118
本体:ポリプロピレン、底脚:エラストマー
¥
3,254
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください