デコラステップ トール

デコラステップ トール - サンカデコラステップ トール - サンカデコラステップ トール - サンカデコラステップ トール - サンカデコラステップ トール - サンカデコラステップ トール - サンカデコラステップ トール - サンカデコラステップ トール - サンカ

底脚には滑り止めが付いています。

用途踏台用最大使用荷重(kg)100仕様完成品耐荷重(kg)(約)100内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28718718DS-TSRE0.3395×280×3001.945349-7104ポリプロピレン、底脚:エラストマー
4,404
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メイン画像28718727DS-TSOR0.3395×280×3001.945349-7107ポリプロピレン、底脚:エラストマー
4,404
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メイン画像28718736DS-TSG0.3395×280×3001.945349-7117ポリプロピレン、底脚:エラストマー
4,404
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メイン画像28718745DS-TLRE0.3590×280×3002.45349-7111本体:ポリプロピレン、底脚:エラストマー
4,928
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28718754DS-TLOR0.3590×280×3002.45349-7108ポリプロピレン、底脚:エラストマー
4,928
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メイン画像28718770DS-TLG0.3590×280×3002.45349-7116ポリプロピレン、底脚:エラストマー
4,928
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする