曜日別特売

着脱式ワンタッチソケット

着脱式ワンタッチソケット - KOSEI着脱式ワンタッチソケット - KOSEI着脱式ワンタッチソケット - KOSEI着脱式ワンタッチソケット - KOSEI着脱式ワンタッチソケット - KOSEI着脱式ワンタッチソケット - KOSEI着脱式ワンタッチソケット - KOSEI着脱式ワンタッチソケット - KOSEI

ビットが折れても市販ビットとワンタッチで交換できる18V対応、着脱タイプの電動・充電インパクト用ソケットです。
ビットがホルダー部の中で折れても内側からポンチ等で引き抜くことが可能です。
ソケットの携帯に便利なNO.2ビット式アダプターが付いてリニューアルしました。
カラビナ等に連結する事でソケットホルダーに早変わりします。

用途インパクトドライバーや電動ドライバーでのボルト・ナットの締め緩めに。付属品No.2ドライバービット形状キーアダプター材質ソケット部:CR-V鋼、スライドホルダー部:S-45C(焼入れ材)全長(mm)75タイプ六角口径軸(mm)6.35内容量1個
注意
※電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
※差替えビットにトーションビットを使用しないで下さい。
※ソケットに詰まって抜けなくなる恐れがあります。
※ソケットビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28718998BDST-17362-92271717
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
メイン画像28719007BDST-19362-92291919
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
メイン画像28719016BDST-21362-92262121
オープン
969
1,066(税込)
翌日出荷
メイン画像28719025BDST-24362-92252424
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする